Eriks
FIP

FIP Réduction pièce en Té 90° Série: TIFV PVC-U PN16 Manchon à coller/Taraudé (BSPP) 110mmx4"

  • ERIKS:10047691
Image 1
Ajouter à la liste

116.50 CHF/ Unitéhors TVA

125.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIFV
Forme
En T de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVC-U
Raccord 3 matériel
PVC-U
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C