31.90 CHF/ Unitéhors TVA
34.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | MIMM |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage intérieur (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |