Eriks
FIP

FIP Raccord-union KIFC PVC-C PN16 50/40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:10047300
Image 1
Ajouter à la liste

16.50 CHF/ Unitéhors TVA

17.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
KIFC
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-C
Diamètre intérieur raccord
40 mm
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C