Eriks
FIP

FIP Raccord-union KIFC PVC-C PN16 20/16mm x 3/8"

  • ERIKS:10047296
Image 1
Ajouter à la liste

6.35 CHF/ Unitéhors TVA

6.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
KIFC
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-C
Diamètre intérieur raccord
16 mm
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C