Eriks
FIP

FIP Raccord de tuyau de pression ADV PVC-U 1/2x14/12"

  • ERIKS:10045363
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
ADV
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1/2"
Raccord 2 diamètre extérieur
14 mm
Raccord
Fileté (BSPT)
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C