

86.80 CHF/ Unitéhors TVA
93.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | BIFC |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |