

8.95 CHF/ Unitéhors TVA
9.67 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | BFV |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 3/8" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |