Eriks
FIP

FIP Purgeur d'air VAIV PVC-U/EPDM 40

  • ERIKS:10051423
Image 1
Ajouter à la liste

94.00 CHF/ Unitéhors TVA

101.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord
Embout à coller
Diamètre nominale
DN32
Pression maximale à 20 °C
16 bar
Température maximum de service
60 °C