75.10 CHF/ Unitéhors TVA
81.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Raccord | Embout à coller |
Diamètre nominale | DN20 |
Pression maximale à 20 °C | 16 bar |
Température maximum de service | 60 °C |