Eriks
FIP

FIP Pièce en Té 90° Série: TIM PP-H PN10 Manchon plastique à souder 75mm

  • ERIKS:14950390
Image 1
Ajouter à la liste

56.80 CHF/ Unitéhors TVA

61.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIM
Forme
En T
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PP-H
Raccord 3 matériel
PP-H
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
90 °C