482.50 CHF/ Unitéhors TVA
521.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | TIF |
Forme | En T |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVDF |
Raccord 3 matériel | PVDF |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 140 °C |