Eriks
FIP

FIP Pièce en Té 90° Série: TIF PVDF PN16 Manchon plastique à souder 63mm

  • ERIKS:10045106
Image 1
Ajouter à la liste

175.50 CHF/ Unitéhors TVA

189.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIF
Forme
En T
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVDF
Raccord 3 matériel
PVDF
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
140 °C