Eriks
FIP

FIP Pièce en Té 90° Série: TIF PVDF PN16 Manchon plastique à souder 25mm

  • ERIKS:10045102
Image 1
Ajouter à la liste

32.10 CHF/ Unitéhors TVA

34.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
TIF
Forme
En T
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PVDF
Raccord 3 matériel
PVDF
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
140 °C