

2.05 CHF/ Unitéhors TVA
2.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | TFV |
Forme | En T |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1/2" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Raccord 3 matériel | PVC-U |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |