Eriks
FIP

FIP Manchon réduit RIV PVC-U PN16 110/90-90

  • ERIKS:10046561
Image 1
Ajouter à la liste

19.50 CHF/ Unitéhors TVA

21.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RIV
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
90 mm
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C