Eriks
FIP

FIP Manchon réduit RIM PP-H PN10 63x32mm

  • ERIKS:10044415
Image 1
Ajouter à la liste

8.50 CHF/ Unitéhors TVA

9.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RIM
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C