6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | RIM |
Forme | Raccord de réduction |
Centrique | Oui |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |