Eriks
FIP

FIP Manchon réduit conique RIF PVDF PN16 63x32mm

  • ERIKS:10044461
Image 1
Ajouter à la liste

53.90 CHF/ Unitéhors TVA

58.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RIF
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C