2.60 CHF/ Unitéhors TVA
2.81 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | DFV |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 3/4" |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |