1.85 CHF/ Unitéhors TVA
2.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | DFV |
Forme | Anneau de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1/2" |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |