Eriks
FIP

FIP Mamelon réduit DFV PVC-U PN16 1.1/4" x 1"

  • ERIKS:10042178
Image 1
Ajouter à la liste

4.65 CHF/ Unitéhors TVA

5.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
DFV
Forme
Anneau de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1.1/4"
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C