51.60 CHF/ Unitéhors TVA
55.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | RFV |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 4" |
Largeur nominale 2 | 3" |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |