Eriks
FIP

FIP Mamelon double manchon réduit RFV PVC-U PN16 1" x 3/4"

  • ERIKS:10042153
Image 1
Ajouter à la liste

2.95 CHF/ Unitéhors TVA

3.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RFV
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1"
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C