Eriks
FIP

FIP Mamelon double manchon réduit RFV PVC-U PN16 1.1/4" x 1"

  • ERIKS:10042169
Image 1
Ajouter à la liste

4.15 CHF/ Unitéhors TVA

4.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RFV
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1.1/4"
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C