15.00 CHF/ Unitéhors TVA
16.22 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | IFFV |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 2" |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |