Eriks
FIP

FIP Mamelon double manchon réduit IFFV PVC-U PN16 2.1/2" x 2"

  • ERIKS:10042186
Image 1
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
IFFV
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
2.1/2"
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C