Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVUFT PVC-U (transparent)/EPDM 1.5mm PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11109118
Image 1
Ajouter à la liste

67.20 CHF/ Unitéhors TVA

72.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RVUFT
Matériau du boîtier
PVC-U (transparent)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Longueur totale
142 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C