Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVIV PVC-U/EPDM 1.5mm PN6 Manchon à coller 90mm

  • ERIKS:10058998
Image 1
Ajouter à la liste

450.00 CHF/ Unitéhors TVA

486.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RVIV
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN6
Longueur totale
262 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C