205.00 CHF/ Unitéhors TVA
221.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | RVIT |
Matériau du boîtier | PVC-U (transparent) |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN4 |
Longueur totale | 262 mm |
Taille de perforation | 1.5 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Avec bouchon de purge | Non |
Matériau du joint torique | EPDM |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |