Eriks
FIP

FIP Filtre Y Série: RVDV PVC-U/EPDM 1.5mm PN16 Embout à coller 63mm

  • ERIKS:10059107
Image 1
Ajouter à la liste

144.00 CHF/ Unitéhors TVA

155.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
RVDV
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Longueur totale
224 mm
Taille de perforation
1.5 mm
Avec raccords de mesure
Non
Avec bouchon de purge
Non
Matériau du joint torique
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C