Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° PP-H GIM PN10 32mm

  • ERIKS:10044058
Image 1
Ajouter à la liste

8.05 CHF/ Unitéhors TVA

8.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIM
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C