Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIMC PVC-C PN16 20mm x 1/2" GIMC020012

  • ERIKS:10046814
Image 1
Ajouter à la liste

17.20 CHF/ Unitéhors TVA

18.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIMC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C