Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIMC PVC-C PN16 16mm x 3/8" GIMC016038

  • ERIKS:10046813
Image 1
Ajouter à la liste

11.10 CHF/ Unitéhors TVA

12.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIMC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Largeur nominale 2
3/8"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C