17.70 CHF/ Unitéhors TVA
19.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | GIFV |
Forme | Coude |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur nominale 2 | 2.1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |