Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIFV PVC-U PN16 40 x 1.1/4"

  • ERIKS:10046800
Image 1
Ajouter à la liste

8.70 CHF/ Unitéhors TVA

9.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIFV
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C