Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIFV PVC-U PN16 110 x 4"

  • ERIKS:10046805
Image 1
Ajouter à la liste

78.20 CHF/ Unitéhors TVA

84.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIFV
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C