Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIF PVDF PN16 75mm

  • ERIKS:10044089
Image 1
Ajouter à la liste

250.50 CHF/ Unitéhors TVA

270.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIF
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C