Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIF PVDF PN16 25mm

  • ERIKS:10044084
Image 1
Ajouter à la liste

19.30 CHF/ Unitéhors TVA

20.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIF
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C