Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIC PVC-C PN16 75mm GIC075

  • ERIKS:10045664
Image 1
Ajouter à la liste

39.50 CHF/ Unitéhors TVA

42.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C