Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GIC PVC-C PN16 16mm GIC016

  • ERIKS:10045657
Image 1
Ajouter à la liste

4.45 CHF/ Unitéhors TVA

4.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GIC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C