Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GFV PVC-U PN16 4"

  • ERIKS:10042115
Image 1
Ajouter à la liste

69.80 CHF/ Unitéhors TVA

75.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GFV
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
4"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C