Eriks
FIP

FIP Coude angle 90° GFV PVC-U PN16 1"

  • ERIKS:10042112
Image 1
Ajouter à la liste

3.30 CHF/ Unitéhors TVA

3.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
GFV
Forme
Coude
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Angle du coude
90 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C