Eriks
FIP

FIP Coude angle 45° PVDF HIF PN16 40

  • ERIKS:10043986
Image 1
Ajouter à la liste

56.10 CHF/ Unitéhors TVA

60.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
HIF
Forme
Coude
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C