Eriks
FIP

FIP Coude angle 45° PP-H HIM PN10 50

  • ERIKS:10043961
Image 1
Ajouter à la liste

16.10 CHF/ Unitéhors TVA

17.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
HIM
Forme
Coude
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C