Eriks
FIP

FIP Coude angle 45° HIC PVC-C 32mm

  • ERIKS:10045584
Image 1
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
HIC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C