Eriks
FIP

FIP Coude angle 45° HIC PVC-C 20mm

  • ERIKS:10045582
Image 1
Ajouter à la liste

7.30 CHF/ Unitéhors TVA

7.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
HIC
Forme
Coude
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Angle du coude
45 °
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C