Eriks
FIP

FIP Contenu de la citerne PVC-U PN2 63 x2"

  • ERIKS:10047896
Image 1
Ajouter à la liste

111.50 CHF/ Unitéhors TVA

120.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Forme
Connexion du réservoir
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN2
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C