Eriks
FIP

FIP Collier de forage Série: UIFV PVC-U NBR Dispositif de serrage PN16 Taraudé (BSPP) 160mmx2"

  • ERIKS:14950237
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
UIFV
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
2"
Raccord 2 diamètre extérieur
160 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Couleur
Gris
Dispositif de serrage
Oui
Raccord sur tube
Collier
Largeur
120 mm
Matériau d'insert
NBR
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Non