11.20 CHF/ Unitéhors TVA
12.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | UFM |
Forme | Collier à percer les tube |
Matériau | PP-H |
Diamètre nominale | 3/4" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Nombre d'échelle | 2 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Couleur | Noir |
Dispositif de serrage | Oui |
Raccord sur tube | Collier |
Largeur | 53 mm |
Matériau d'insert | NBR |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Avec fraise | Non |
Non foré | Non |