Eriks
FIP

FIP Collier de forage Série: UFM PP-H NBR Dispositif de serrage PN10 Taraudé (BSPP) 40mmx1/2"

  • ERIKS:10048528
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
UFM
Forme
Collier à percer les tube
Matériau
PP-H
Diamètre nominale
1/2"
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Nombre d'échelle
2
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Couleur
Noir
Dispositif de serrage
Oui
Raccord sur tube
Collier
Largeur
51 mm
Matériau d'insert
NBR
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
100 °C
Avec fraise
Non
Non foré
Non